Metrikus racsnis csillagkulcs POWERDRIV® behajtással
Racsnis csillagkulcs, eltolt
RACSNIS CSILLAGKULCS 19X22


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyen kezelhető metrikus racsnis kettős csillagkulcs
- A racsni két különböző kulcsnyílást kombinál
- Ez azt jelenti, hogy néhány racsni számos kulcsnyíláshoz használható
- A reteszelhető nyomógombos kapcsoló lehetővé teszi a jobbra és balra történő forgás közötti átváltást és rögzíti a beállítást
Ergonomikus racsnis kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A kettős csillagkulcs mélyen, kb. 38°-ban döntött a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Módosított POWERDRIV® behajtás a hatékony működés érdekében
- A módosított, 12 élű és 24 fogú POWERDRIV hajtás 22°-os csökkentett irányváltási ívmozgást biztosít. Ez gyors és könnyed munkát tesz lehetővé mindkét irányban
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 19 x 22 mm |
Length (L) | 315 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 16 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 17 mm |
Gyűrű külső átmérője (d1) | 40 mm |
2. gyűrű külső átmérője (d2) | 44 mm |
Height (h1) | 24 mm |
2. magasság (h2) | 24 mm |
Min./max. forgatónyomaték (F max) | 261-368 Nm |